Hoja de sierra de 150/5 mm (5 partes) el ax

N.º do artigo: 48005021
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48005021
EAN/GTIN 045242082988
Número do fabricante 48005021
Número L L01490 122

Descrição

Descripción:

  • FANG TIP™: Diente para incisión directa sin agujero previo, incluso en áreas de difícil acceso
  • NAIL GUARD™: Protege los dientes frente a los impactos de los clavos incrementando su durabilidad
  • Más fuerte: Cuerpo reforzado de 1,60mm, para una mayor robustez y durabilidad, ideal para maderas con clavos o tornillos
  • Rápida: Diente agresivo con 5dpp, elimina más material por carrera, para un corte más rápido
  • Forma inclinada: Mejora la acción de incisión y facilita la entrada en zonas de difícil acceso
  • Resistente a la rotura: Construcción bimetálica que permite la flexión de la hoja sin rotura

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 10 - 100
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: AX 150 - 5 uds
  • Profundidad de corte (en madera): 100

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta