408 C/2/SO conjunto de escala final paralela de cerámica, 112 piezas

N.º do artigo: 4800462
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800462
EAN/GTIN 4059192028343
Número do fabricante 4800462
Número L L40080 3437

Descrição

Versão:

Ventajas de la cerámica:
  • Para el uso en salas de medición, así como en condiciones duras de taller
  • Propiedades más prácticas: buenas propiedades de empuje, sin corrosión, no requiere conservación, bajo peso, muy resistente a los arañazos
  • Resistente a la corrosión. La cerámica también es muy resistente a los álcalis, ácidos, aceite, agua de amolar y otros medios agresivos
  • Los daños en las superficies de medición debidos a arañazos o astillamientos no provocan pérdidas de material. La capacidad de empuje y la precisión dimensional se mantienen
  • Extremadamente resistente al desgaste. La vida útil más larga y la mayor estabilidad de todos los materiales de bloques de calibre. Posibilidad de intervalos significativamente más largos en el control de equipos de ensayo
  • Coeficiente de dilatación similar al acero. Esto permite un uso sin restricciones en la producción y en el laboratorio, incluso en condiciones de temperatura desfavorables
  • La cerámica es antiestática, antimagnética y eléctricamente no conductora

Descrição:

408 C/2/So Juego de bloques de medidas paralelas, cerámica; 112 piezas; clase de tolerancia: 2; DIN EN ISO 3650; caja de madera con tiras de etiquetado transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de manómetros paralelos de cerámica
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 408 C/2/Sol
  • Cantidad por juego: 112 Stück
  • Clase de tolerancia: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta