408 C/0/So Kit de bloques patrón paralelos de cerámica, 112 unidades

N.º do artigo: 4800460
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
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800460
EAN/GTIN 4059192028329
Número do fabricante 4800460
Número L L40080 3429

Descrição

Versão:

Ventajas de la cerámica:
  • Para el uso en salas de medición, así como en condiciones duras de taller
  • Propiedades más prácticas: buenas propiedades de empuje, sin corrosión, no requiere conservación, bajo peso, muy resistente a los arañazos
  • Resistente a la corrosión. La cerámica también es muy resistente a los álcalis, ácidos, aceite, agua de amolar y otros medios agresivos
  • Los daños en las superficies de medición debidos a arañazos o astillamientos no provocan pérdidas de material. La capacidad de empuje y la precisión dimensional se mantienen
  • Extremadamente resistente al desgaste. La vida útil más larga y la mayor estabilidad de todos los materiales de bloques de calibre. Posibilidad de intervalos significativamente más largos en el control de equipos de ensayo
  • Coeficiente de dilatación similar al acero. Esto permite un uso sin restricciones en la producción y en el laboratorio, incluso en condiciones de temperatura desfavorables
  • La cerámica es antiestática, antimagnética y eléctricamente no conductora

Descrição:

408 C/0/So Juegos de bloques patrón paralelos de cerámica; 112 Stück; Clase de tolerancia: 0; DIN EN ISO 3650; Caja de madera con tiras de etiquetado claras, Certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de manómetros paralelos de cerámica
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 408 C/0/Sol
  • Cantidad por juego: 112 Stück
  • Clase de tolerancia: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta