409/1/SO Set de escala de extremo paralelo de acero, 122 piezas

N.º do artigo: 4800451
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
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800451
EAN/GTIN 4059192028299
Número do fabricante 4800451
Número L L40080 3411

Descrição

Descrição:

409/1/So Juego de bloques de medida paralelos de acero; 122 piezas; clase de tolerancia: 1; DIN EN ISO 3650; caja de madera con tiras de etiquetado transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 409/1/Sol
  • Cantidad por juego: 122 Stück
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta