409/0/So Gage Block Set 122 pcs., Steel w.DC

N.º do artigo: 4800450DKS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Número de blocos padrão 122
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800450DKS
EAN/GTIN 4059192028282
Número do fabricante 4800450DKS

Descrição

Descrição:

409/0/So Juegos de bloques patrón paralelos de acero
122 Stück
Clase de tolerancia: 0
DIN EN ISO 3650
Caja de madera con tiras de etiquetado claras, Certificado de calibración Mahr

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta