408/0/So Kit de bloques patrón paralelos de acero, 112 unidades

N.º do artigo: 4800440
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800440
EAN/GTIN 4059192028244
Número do fabricante 4800440
Número L L40080 3435

Descrição

Descrição:

408/0/So Juegos de bloques patrón paralelos de acero; 112 Stück; Clase de tolerancia: 0; DIN EN ISO 3650; Caja de madera con tiras de etiquetado claras, Certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 408/0/Sol
  • Cantidad por juego: 112 Stück
  • Clase de tolerancia: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta