405/1 Kit de bloques patrón paralelos de acero, 47 unidades

N.º do artigo: 4800411
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 1
Material Stahl
Número de blocos padrão 47
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800411
EAN/GTIN 4059192028091
Número do fabricante 4800411
Número L L40080 1652

Descrição

Descripción:

405 Juego de pie de rey de acero
  • 47 piezas
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 405
  • Cantidad por juego: 47 Stück
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta