415/1 Kit de bloques patrón paralelos de acero, 6 unidades

N.º do artigo: 4800339
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 1
Material Stahl
Número de blocos padrão 6
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800339
EAN/GTIN 4059192028008
Número do fabricante 4800339
Número L L40110 85

Descrição

Descrição:

415 Juego de pie de rey de acero
  • 6 piezas
  • Clase de tolerancia: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Aplicación: Para comprobar y calibrar calibres
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 415
  • Cantidad por juego: 6 Stück
  • Clase de tolerancia: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta