LOGT 060204R-DT IC908 Plaquitas para Taladrado Profundo con 2 Filos de Corte Fragmentadores de Viruta, Rompevirutas con Desprendimiento Positivo y Faceta Wiper

N.º do artigo: 4800301
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 4800301
EAN/GTIN 7291075400946
Número do fabricante 4800301
Número L L24250 210

Descrição

Descrição:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 0.4 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 7 mm, Espesor de la plaquita (S) 2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 7 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta