421 PS Vidrios de comprobación planoparalelos, 4 piezas Dimensión nominal: 50 mm

N.º do artigo: 4800187
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número de blocos padrão 4
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800187
EAN/GTIN 4059192061814
Número do fabricante 4800187
Número L 481381 50

Descrição

Descripción:

Vidrios de prueba plano-paralelos MarGage 421 PS; espesor: 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm; diámetro en mm: 30; desviación de la planicidad en µm: 0,15

Característica:

  • Aplicación: Para la comprobación simultánea del paralelismo y la planitud de las superficies planas de medición de micrómetros y de galgas de presión indicadoras mediante el método de interferencia, 4 grosores diferentes cada uno, para la comprobación del paralelismo en diferentes posiciones del husillo (con husillos de medición giratorios)
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Vidrio de prueba plano-paralelo
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Rango de medición: para 50-75 mm
  • Espesor en mm: 50,00 / 50,12 / 50,25 / 50,37 mm
  • Tipo de producto: 421 PS
  • Dimensión nominal: 50 mm
  • Diámetro en mm: 30 mm
  • Cantidad por juego: 4 Stück
  • Desviación del paralelismo en µm: 0.5 µm
  • Desviación de planitud en µm: 0.15 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta