Descripción:
Vidrios de prueba plano-paralelos MarGage 421 PS; espesor: 12,00 / 12,12 / 12,25 / 12,37 mm; diámetro en mm: 30; desviación de la planicidad en µm: 0,15
Característica:
- Aplicación: Para la comprobación simultánea del paralelismo y la planitud de las superficies planas de medición de micrómetros y de galgas de presión indicadoras mediante el método de interferencia, 4 grosores diferentes cada uno, para la comprobación del paralelismo en diferentes posiciones del husillo (con husillos de medición giratorios)
- Tipo de calibración: Sin calibrar
- Nombre del producto: Vidrio de prueba plano-paralelo
- Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
- Nombre del grupo de productos: MarGage
- Tipo de producto: 421 PS
- Espesor en mm: 12,00 / 12,12 / 12,25 / 12,37 mm
- Rango de medición: 0-25 mm
- Diámetro en mm: 30 mm
- Dimensión nominal: 12 mm
- Cantidad por juego: 4 Stück
- Desviación del paralelismo en µm: 0.3 µm
- Desviación de planitud en µm: 0.15 µm