Hoja de sierra de 85/0,8 mm (5 partes) conductos de ventilación

N.º do artigo: 48001630
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48001630
EAN/GTIN 045242300174
Número do fabricante 48001630
Número L L01490 79

Descrição

Descripción:

  • Diente de incisión - rápida incisión en materiales con un grosor < 0,6mm
  • No necesita herramientas adicionales
  • Versátil - hoja con forma afilada que nos permite realizar cortes rectos o curvos
  • Mayor vida útil: diseño del diente con 30dpp, para el corte de materiales finos de 0,6 - 1,5mm
  • Por ejemplo los conductos de ventilación son de 0,8mm de grosor

Característica:

  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Cuchilla para conductos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta