421 Vidrio plano, D: 45 mm en caja de madera

N.º do artigo: 4800140
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
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800140
EAN/GTIN 4059192027964
Número do fabricante 4800140
Número L L40110 233

Descrição

Descripción:

421 Vidrio plano
  • Espesor en mm: 11 mm
  • Diámetro en mm: 45
  • Desviación de la uniformidad en µm: 0,1

Característica:

  • Aplicación: Para la comprobación de la planitud de superficies de medición de alta precisión (mediante el método de interferencia) en bloques de calibre y equipos de medición, así como en piezas de precisión con superficies de exigencia similar.
  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Vidrio plano
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Espesor en mm: 11 mm
  • Tipo de producto: 421
  • Diámetro en mm: 45 mm
  • Desviación de planitud en µm: 0.1 µm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta