Hoja de sierra de 150/4,2 mm (3) madera + plástico

N.º do artigo: 48001075
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
Comprimento da folha 150 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48001075
EAN/GTIN 045242079810
Número do fabricante 48001075
Número L L00800 916

Descrição

Descripción:

  • 3x más rápida gracias al triple afilado de los dientes, para cortes más limpios, sin astillas y rápidos
  • Dientes endurecidos y con 3 filos, para un afilado superior y cortes limpios
  • Cuerpo de la hoja de 1,6mm de espesor para evitar que se doble, reducir las vibraciones y el cimbreado de esta a altas velocidades

Característica:

  • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: 6 - 100
  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: 150 x 6 Tpi - 3 piezas
  • Profundidad de corte (en madera): 100

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta