404/0 Kit de bloques patrón paralelos de acero, 46 unidades

N.º do artigo: 4800000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Classe de tolerância 0
Material Stahl
Número de blocos padrão 46
Tipo de produto Bloque patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4800000
EAN/GTIN 4059192027421
Número do fabricante 4800000
Número L L40110 167

Descrição

Descripción:

404 Juego de pie de rey de acero
  • 46 piezas
  • Clase de tolerancia: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Estuche de madera con etiquetas transparentes, certificado de calibración Mahr

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Juego de calibradores paralelos de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tabla Dimensiones nominales Dimensiones finales: ; ; ; Dimensiones nominales; Clasificación; Cantidad; ; ; mm; mm; ; ; 1,001...1,009; 0,001; 9; ; 1,01...1,09; 0,01; 9; ; 1,1...1,9; 0,1; 9; ; 1...9; 1; 9; ; 10...100; 10; 10; ; ;
  • Tipo de producto: 404
  • Cantidad por juego: 46 Stück
  • Clase de tolerancia: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta