Adaptador para el radiador

N.º do artigo: 4800-17
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
Número do artigo 4800-17
EAN/GTIN 4000896109661
Número do fabricante 4800-17
Número L L60140 2090

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Para verificar la estanqueidad de sistemas de refrigeración y circuitos de calefacciónAdaptador para el radiador para
  • OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Astra J ∙ Astra K ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa D ∙ Insignia
  • FIAT 500X
  • JEEP Compass ∙ Renegade
  • ALFA ROMEO Giulia ∙ Stelvio
  • JOHN DEERE
    • Tractores de la serie 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9
    • Cosechadoras de forraje de la serie 8000 ∙ 9000
    • Pulverizadores autopropulsados R4040 ∙ R4050 ∙ R4140 ∙ 4150
    • Segadora hileradora W170
    • Máquina recolectora de algodón CP690
    • Excavadora 160DLC
    • Bulldozer sobre orugas 700J
    • Pala cargadora WL53 ∙ WL56
  • Excavadora HITACHI ZAXIS 6
  • HAGIE STS 10 ∙ 12 ∙ 14 ∙ 16
Ampliación del surtido para comprobadores del sistema de refrigeración HAZET 4800 existentes
  • Rosca adaptada de forma exacta a la abertura del depósito de compensación
  • Boquilla de acoplamiento para la conexión al acoplamiento rápido de la bomba de refrigeración 4800-1 y la pieza intermedia 4800-2 o el dispositivo para llenar el sistema de refrigeración al vacío HAZET 4801-1 y 4802-1
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.19 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta