Alicate de precisión para arandelas para arandelas interiores en taladros recubiertos de plástico antideslizante gris atramentado 130 mm

N.º do artigo: 48 41 J01
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 48 41 J01
EAN/GTIN 4003773079569
Número do fabricante 48 41 J01
Número L L70010 1886

Descrição

Descripción:

  • gran durabilidad en uso continuo: hasta 10 veces más vida útil en comparación con las puntas torneadas
  • con consejos insertados para trabajar con seguridad
  • articulación atornillada: movimiento preciso y sin holguras de las pinzas
  • revestimiento de plástico antideslizante en las asas
  • con protección contra sobreextensión (ajustable mediante tope)
  • Ajuste mediante tornillo Allen
  • Ideal para la producción en serie, ya que se evita el estiramiento excesivo de los anillos

Característica:

  • Capacidad para diámetro de orificio: Ø 8 - 13 mm
  • Puntas (diámetro): Ø 0,9 mm
  • atramentado en gris
  • revestida de plástico antideslizante

Norma:

DIN 5256 D

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta