{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Leitura da área de pesagem superior | 20 g | |
área de pesagem máxima | 0 kg - 60 kg | |
Leitura | 10 g | |
Reprodutibilidade | 20 g | |
Designação do fabricante | Tipo EOC | |
Interface | Interface RS232C | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tempo de estabilização | 2 s | |
Peso unitário mínimo | 20 g | |
Dimensões da placa de pesagem | 300×300 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Peso líquido | 5,2 kg | |
Tipo de produto | Balança de plataforma |
Número do artigo | 479606 60 | |
EAN/GTIN | 4045761192317 | |
Número do fabricante | EOC 60K-2 |