{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 kg - 60 kg | |
Leitura | 0,1 g | |
Leitura da balança de quantidades | 2 g | |
Reprodutibilidade | 0,1 g | |
Linearidade | ±0,2 g | |
Tempo de estabilização | 2 s | |
Peso unitário mínimo | 1 g | |
Dimensões da placa de pesagem | 294×225 mm | |
Largura | 320 mm | |
Profundidade | 350 mm | |
Altura | 125 mm | |
Largura da balança de plataforma | 500 mm | |
Profundidade da balança de plataforma | 400 mm | |
Altura da balança de plataforma | 137 mm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Peso líquido | 13 kg | |
Tipo de produto | Balança de contagem |
Número do artigo | 479542 60 | |
EAN/GTIN | 4045761153288 | |
Número do fabricante | CCS 60K0.1L. |