{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 6 kg | |
Leitura | 0,5 g | |
Reprodutibilidade | 0,5 g | |
Linearidade | ±1 g | |
Tempo de estabilização | 2 s | |
Peso unitário mínimo | 2 g | |
Dimensões da placa de pesagem | 315×215 mm | |
Largura | 350 mm | |
Profundidade | 330 mm | |
Altura | 120 mm | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável; A energia elétrica | |
Peso líquido | 3,6 kg | |
Tipo de produto | Balança de contagem | |
Tensão nominal | 240 V |
Número do artigo | 479541 6 | |
EAN/GTIN | 4045761214897 |