{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 g - 30.000 g | |
Leitura | 1 g | |
Reprodutibilidade | 1 g | |
Linearidade | ±3 g | |
Designação do fabricante | FCB | |
Tempo de estabilização | 2 s | |
Peso unitário mínimo | 10 g | |
Dimensões da placa de pesagem | 252×225 mm | |
Largura | 325 mm | |
Profundidade | 270 mm | |
Altura | 105 mm | |
Alimentação de energia | A energia elétrica; A bateria recarregável; A pilhas | |
Peso líquido | 3 kg | |
Tipo de produto | Balança de precisão |
Número do artigo |
479512 30000
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045761202665
Copiar |
|
Número do fabricante |
FCB 30K1
Copiar |
|
Fabricante | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |