{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 360 g | |
Leitura | 0,001 g | |
Reprodutibilidade | 0,001 g | |
Linearidade | ±0,005 g | |
Tempo de estabilização | 3 s | |
Peso unitário mínimo | 0,02 g | |
Dimensões da placa de pesagem | ⌀ 82 mm | |
Largura | 163 mm | |
Profundidade | 245 mm | |
Altura | 79 mm | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Número de pilhas incluídas | 1 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Peso líquido | 0,84 kg | |
Tipo de produto | Balança de precisão |
Número do artigo | 479511 360 | |
EAN/GTIN | 4045761243187 |