{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
área de pesagem máxima | 0 g - 500 g | |
Leitura | 0,1 g | |
Largura | 72 mm | |
Profundidade | 115 mm | |
Altura | 16 mm | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Número de pilhas incluídas | 2 | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081551 LR3 | |
Peso líquido | 0,18 kg | |
Tipo de produto | Balanza compacta |
Número do artigo | 479442 500 | |
EAN/GTIN | 4045197521064 | |
Número do fabricante | 479442 500 |