{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de pilhas incluídas | 3 | |
área de pesagem máxima | 0 kg - 200 kg | |
Leitura | 100 g | |
Designação do fabricante | HCB | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Largura da caixa | 80 mm | |
Profundidade da caixa | 45 mm | |
Altura da caixa | 150 mm | |
Peso líquido | 0,6 kg | |
Tipo de produto | Balanza colgante/de grúa |
Número do artigo | 479435 200P | |
EAN/GTIN | 4045761069039 | |
Número do fabricante | HCB 200K100 |