{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de pilhas incluídas | 2 | |
área de pesagem máxima | 300 kg | |
Leitura | 100 g | |
Indicação com iluminação de fundo | sim | |
Limite de erro do valor máximo | 0,2 % | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR3 | |
Botão de valor de espera | sim | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Autonomia da pilha | 20 h | |
Largura da caixa | 194 mm | |
Profundidade da caixa | 79 mm | |
Altura da caixa | 97 mm | |
Comprimento total | 276 mm | |
Peso líquido | 1,1 kg | |
Temperatura de operação | 0 °C - 40 °C | |
Tipo de produto | Balança de suspensão/balança de grua |
Número do artigo | 479434 300 | |
EAN/GTIN | 4045761214170 | |
Número do fabricante | HCD 300K-1 |