{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Número de pilhas incluídas | 1 | |
área de pesagem máxima | 0 kg - 50 kg | |
Leitura | 50 g | |
Designação do fabricante | CH | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 6LR61 | |
Alimentação de energia | con pilas | |
Largura da caixa | 90 mm | |
Profundidade da caixa | 30 mm | |
Altura da caixa | 176,5 mm | |
Peso líquido | 0,35 kg | |
Tipo de produto | Balanza colgante/de grúa |
Número do artigo | 479430 50P | |
EAN/GTIN | 4045761027190 | |
Número do fabricante | CH 50K50 |