Balança de mola Micro Line 60

N.º do artigo: 479410 60
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 68,80 € /pçs.
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

área de pesagem máxima Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de pesagem máxima 60 g
Divisão 0,5 g
Comprimento da escala 80 mm
Receção da carga Pinza
Tipo de produto Balanza de resorte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479410 60
EAN/GTIN 2050001051653

Descrição

Versão:

Balanças de precisão com alta precisão ±0,3% da carga. Faixa de taragem até 20% da capacidade. Qualquer posição de medição (exceto n.º 479410 – apenas vertical). Ajuste de reposição a zero e tara de 20% através do parafuso de ajuste. Suspensão superior e inferior giratórias a 360°.

Material fornecido:

Inclui estojo de plástico e manual de instruções.

Acessórios especiais:

Conjunto de modificação no medidor da força de tensão n.º 479421.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta