Chaqueta de lana ignífuga Negro XXL

N.º do artigo: 479310779900XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta de protección contra el fuego

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479310779900XXL
EAN/GTIN 7330509643679
Número do fabricante 479310779900XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
79% lana, 19% modacrílico, 2% antiestático, lana merino, tejido de rizo, ignífugo, antiestático, 390 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Funcionalidad
Sin metales

Detalles
Cuello alto con cremallera cubierta
Etiquetas de certificación externas

Descripción:

  • Una prenda de lana ignífuga y sin metales que puede utilizarse como chaqueta sobre una prenda interior o prenda de refuerzo bajo un abrigo
  • El rizo de lana de la chaqueta proporciona una buena protección contra el calor a la vez que abriga en el frío
  • Tiene extremos de mangas con agarre para el pulgar y se ajusta perfectamente a la chaqueta shell 4088 de Blåkläder
  • Prenda deseada para trabajos al aire libre en ámbitos como la electricidad, eólica e hidroeléctrica
  • EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
  • ELIM - 6,2 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1
  • EBT - 6,4 cal/cm²

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta