{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 0 kN - 60 kN | |
Valor de incremento dos dígitos | 0,01 kN | |
Indicação com iluminação de fundo | sim | |
Limite de erro | ±0,5 do valor final da faixa de medição ±1 dígito % | |
⌀ do pistão | 45 mm | |
Tipo de proteção IP | IP 65 | |
Tecnologia de medição | digital | |
Altura do transdutor de força | 30 mm | |
⌀ do transdutor de força | 75 mm | |
Temperatura de operação | -10 °C - 50 °C | |
Alimentação de energia | A pilhas | |
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo | 081561 LR6 | |
Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante | |
embalagem | caixa estável | |
Tipo de produto | Medidor de força de compressão e tração |
Número do artigo | 479131 0-60 | |
EAN/GTIN | 4067263130345 |