Versão:
Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²
Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Detalles
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Secciones de los hombros en color de contraste
Buena superficie de transferencia
Capucha desmontable
Anillo en D
Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Corte de mujer
Reflex
Detalles reflectantes, cinta reflectante de 50 mm de ancho, cinta reflectante en cuerpo y mangas
Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional resistente
Descrição:
- Chaqueta ligera con un corte femenino
- El tejido softshell la hace extremadamente suave, flexible y cómoda
- La chaqueta bicolor tiene colores contrastados en las zonas expuestas para una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
- Esta chaqueta hi-vis de diseño está certificada según las normas de seguridad y tiene la ligereza, Además, el tejido es impermeable y la capucha se puede quitar cuando no se necesite
- Certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de alta visibilidad de clase 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B