Chaqueta Softshell Mujer High Vis Amarillo/Azul Marino XS

N.º do artigo: 479125133389XS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Visão geral de tamanhos de vestuário exterior para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 176 cm - 180 cm)
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / marineblau
Tamanho unissexo XS
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479125133389XS
EAN/GTIN 7330509776629
Número do fabricante 479125133389XS

Descrição

Ejecución:


Material principal
92% poliéster, 8% elastano, softshell de 3 capas, impermeable 10000 mm, cortaviento, transpirable Ret 20, 0, elástico, 255 g/m²

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Final de manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillo de pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera

Detalles
Cuello forrado en forro polar, Cuello alto
Secciones de los hombros en color de contraste
Buena superficie de transferencia
Capucha desmontable
Anillo en D

Funcionalidad
Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad
Corte de mujer

Reflex
Detalles reflectantes, cinta reflectante de 50 mm de ancho, cinta reflectante en cuerpo y mangas

Cierre frontal
Cremallera de plástico bidireccional resistente

Descripción:

  • Chaqueta ligera con un corte femenino
  • El tejido softshell la hace extremadamente suave, flexible y cómoda
  • La chaqueta bicolor tiene colores contrastados en las zonas expuestas para una visibilidad y seguridad óptimas cuando más se necesita
  • Esta chaqueta hi-vis de diseño está certificada según las normas de seguridad y tiene la ligereza, Además, el tejido es impermeable y la capucha se puede quitar cuando no se necesite
  • Certificada según la norma EN ISO 20471, ropa de protección de alta visibilidad de clase 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta