{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 250 N - 2.250 N | |
Resolução | 0,5 N | |
Precisão | 0,2 % | |
Memória dos valores de medição | 50 | |
Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
Tecnologia de medição | digital | |
Comprimento | 191 mm | |
Largura | 84 mm | |
Altura | 42 mm | |
Tipo de produto | Medidor de força |
Número do artigo | 479025 2500 | |
EAN/GTIN | 2050002070783 |