Chaqueta de shell XXL

N.º do artigo: 479019779899XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor dunkelgrau / schwarz
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta impermeable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 479019779899XXL
EAN/GTIN 7330509592168
Número do fabricante 479019779899XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo interior con cremallera

Forro
Forro de malla

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas

Detalles
Capucha desmontable con forro de malla, Capucha desmontable y ajustable
Cremallera en el forro para transfer
Impresión en el pecho

Reflex
Impresión de cinta reflectante en la manga y la gorra

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Explicación de tallas
El producto tiene un arco de tallas ampliado en algunos colores

Descripción:

  • Chaqueta shell con costuras selladas y material de superficie cortaviento e impermeable que protege del viento la lluvia y el desgaste externo
  • La chaqueta shell se integra con otras capas de ropa liberando la humedad
  • Cordón de ajuste y topes en el dobladillo
  • Capucha desmontable con forro de malla
  • Bolsillos funcionales que incluyen un bolsillo interior y un bolsillo interior para el teléfono
  • Panel trasero extendido para un buen ajuste
  • Certificado según la norma EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta