Versão:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos delanteros con cremallera
Bolsillo interior con cremallera
Forro
Forro de malla
Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas
Detalles
Capucha desmontable con forro de malla, Capucha desmontable y ajustable
Cremallera en el forro para transfer
Impresión en el pecho
Reflex
Impresión de cinta reflectante en la manga y la gorra
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional
Explicación de tallas
El producto tiene un arco de tallas ampliado en algunos colores
Descrição:
- Chaqueta shell con costuras selladas y material de superficie cortaviento e impermeable que protege del viento la lluvia y el desgaste externo
- La chaqueta shell se integra con otras capas de ropa liberando la humedad
- Cordón de ajuste y topes en el dobladillo
- Capucha desmontable con forro de malla
- Bolsillos funcionales que incluyen un bolsillo interior y un bolsillo interior para el teléfono
- Panel trasero extendido para un buen ajuste
- Certificado según la norma EN 343
Norma:
- EN 343, Class 3.3
- Hi-vis certification not applicable