{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 1.000 N | |
Largura de fenda do adaptador de teste | 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm | |
Resolução | 1 N | |
Precisão | ±0,5 % (±1/2 dígito) | |
Comprimento | 350 mm | |
Largura | 160 mm | |
Altura | 75 mm | |
Tipo de produto | Dispositivo dinamométrico |
Número do artigo | 478998 1000 | |
EAN/GTIN | 4260244681151 | |
Número do fabricante | FMT-W30K1 |