{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
âmbito máximo | 2.500 N | |
Avanço (curso máximo) | 120 mm | |
Avanço (por rotação) | 1 mm | |
Altura do espaço de teste | 250 mm | |
Profundidade do espaço de teste | 120 mm | |
Ligação da ferramenta de fixação | M6 | |
Alimentação de energia | Funcionamiento con alimentación de red | |
Comprimento | 280 mm | |
Largura | 200 mm | |
Altura | 560 mm | |
Tipo de produto | Banco de pruebas |
Número do artigo | 478996 2500-250 | |
EAN/GTIN | 4260244680963 | |
Número do fabricante | FMT-220.00K2 |