Ejecución:
- Medidores de força robustos numa prática caixa de alumínio fundido para forças de compressão e tração de 0,001 a 2500 N.
- Proteção contra sobrecarga até 500% e eixo de medição protegido.
- Rosca de montagem para cabos adicionais.
- Posicionamento preciso em bancos de ensaios graças aos pinos-guia.
- Alta taxa de medição para recolha exata de valores máximos para a determinação de forças de rutura ou arranque.
- Memória dos valores de medição com monitorização de estatísticas e de valores-limite.
- Interface USB para a transferência de dados para o PC.
Ventaja:
Até 150 horas de funcionamento sem alimentação elétrica graças à bateria LiPo recarregável.
Software de dados de medição para avaliação no MS Excel. Software COM-Bridge para transferência direta de dados do aparelho de medição para o computador com Windows.
Función:
IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.
Aplicación:
Medição de forças de compressão e tração no controlo de qualidade e na produção. Também pode ser usado como medidor portátil no exterior e em bancos de ensaios ou dispositivos. As roscas de fixação integradas na caixa são usadas para a fixação em bancos de ensaios ou para o alojamento de pegas adicionais.
Volumen de suministro:
Medidor de força numa mala protetora, acessórios aparafusáveis para aplicação de força (cabeça plana, cabeça de ranhura, cone, gancho) e manual de instruções Quickstart.
Software FMI-Connect.