{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Faixa de medição | 100 N | |
Resolução | 0,02 N | |
Limite de erro | ±0,2 valor máximo (±1 dígito) % | |
Tipo de proteção IP | IP 40 | |
Alimentação de energia | a batería | |
Número de baterias incluídas | 1 | |
Tipo de bateria | Ion de litio | |
Tecnologia de medição | digital | |
Rosca de ligação | M6 | |
Comprimento | 150 mm | |
Largura | 82 mm | |
Altura | 29 mm | |
Tipo de produto | Dispositivo dinamométrico |
Número do artigo | 478983 100 | |
EAN/GTIN | 4260244680550 |