{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Espessura da película (por cada 1 unidade) | 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm | |
Comprimento | 300 mm | |
Largura | 50 mm | |
Material | Aço C | |
Número de películas | 25 | |
Tipo de produto | Película calibrada |
Número do artigo | 478780 A | |
EAN/GTIN | 2050001057389 | |
Número do fabricante | 591 |