Conjunto de películas calibradas 10 peças 50×300 mm 0,7

N.º do artigo: 478750 0,7
Definir preço 10 Peça (3,80 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±12 µm
Largura da película 50 mm
Comprimento da película 300 mm
Material Acero C
Espessura 0,7 mm
Número de películas 10
Tipo de produto Láminas calibradas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478750 0,7
EAN/GTIN 2050001057518
Número do fabricante 528

Descrição

Ejecución:

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. Espessura da lâmina marcada de forma indelével. Guardadas em caixas de armazenamento estáveis.
Aço C − aço ao carbono, material n.º 1.1274, laminado a frio, superfície sem revestimento (tam. 0,02 inoxidável).

Aplicación:

Configurar ferramentas; ajustar aparelhos; compensar tolerâncias; calçar dispositivos; alinhar máquinas; configurar moldes; definir folga do mancal; adaptar agregados; ajustar lâminas de corte; ajustar peças de trabalho, etc.

Volumen de suministro:

1 embalagem com 10 lâminas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta