{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±1,5 µm | |
Comprimento da película | 2.500 mm | |
Largura da película | 150 mm | |
Material | Acero fino resistente al óxido y al ácido | |
Espessura | 0,015 mm | |
Tipo de produto | Cinta de lámina |
Número do artigo | 478720 0,015 | |
EAN/GTIN | 4067263105329 | |
Número do fabricante | 478720 0,015 |