{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±7 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | inoxidable | |
Material | Acero fino, INOX | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 150 mm | |
Espessura | 0,25 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478540 0,25 | |
EAN/GTIN | 2050002041691 | |
Número do fabricante | 719 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Rolo de fitas calibradas de 150 mm×5 m 0,25
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
216 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
|
|
Espessura | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,25 mm |
Limite de erro | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Largura do rolo | 150 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 5 m | 5 m | 10 m | 5 m |
Material | inoxidable | Acero C | Acero C | inoxidable |
Tipo de produto | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada |