{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±10 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Material | Acero C | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 6 mm | |
Espessura | 0,5 mm | |
Tipo de produto | Cinta calibrada |
Número do artigo | 478515 0,5 | |
EAN/GTIN | 2050001054760 | |
Número do fabricante | 224 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rolo de fitas calibradas de 6 mm×5 m 0,5
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
337 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
67 peças em stock
|
|
Espessura | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Limite de erro | ±10 µm | ±10 µm | ±10 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Largura do rolo | 6 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 5 m | 5 m | 10 m |
Material | Acero C | Acero C | Acero C |
Tipo de produto | Cinta calibrada | Cinta calibrada | Cinta calibrada |