Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×10 m, Aço C, Espessura: 0,1mm

N.º do artigo: 478504 0,1
(2,08 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
75 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Espessura Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Material: Aço C

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Limite de erro ±4 µm
Norma Norma de fábrica
Tolerância T3
Material Aço C
Comprimento do rolo 10 m
Largura do rolo 12,7 mm
Espessura 0,1 mm
Tipo de produto Fita de calibre de lâminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478504 0,1
EAN/GTIN 4045197524164
Número do fabricante 478504 0,1

Descrição

Versão:

Aço para fita calibrada, laminado e batido a frio, com máxima precisão de planicidade. A partir do tamanho 0,02, a espessura das fitas está marcada continuamente de forma indelével (exceção n.º 478502 a partir do tam. 0,08).
Armazenada numa caixa de armazenamento prática, puxar para fora como uma fita métrica de enrolar. É possível cortar a fita de 5 m ou 10 m no comprimento desejado.
Aço C − aço ao carbono, material n.º 1.1274, laminado a frio, temperado, superfície sem revestimento (tam. 0,01 e 0,02 inoxidável).

Vantagem:

No fabrico de dispositivos e ferramentas para ajustar componentes de máquinas, como película de apoio para alinhar peças de trabalho, para medições de tolerância de todos os tipos, para verificar passos e guias, para ajustar rolos de tinta e de impressão.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta