{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Limite de erro | ±3 µm | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância | T3 | |
Material | Aço C | |
Comprimento do rolo | 5 m | |
Largura do rolo | 12,7 mm | |
Espessura | 0,05 mm | |
Tipo de produto | Fita de calibre de lâminas |
Número do artigo | 478502 0,05 | |
EAN/GTIN | 4045197524348 | |
Número do fabricante | 478502 0,05 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolo de fitas calibradas de 12,7 mm×5 m 0,05
sob pedido
Em stock
961 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
95 peças em stock
|
|
Espessura | 0,05 mm | 0,05 mm |
Limite de erro | ±3 µm | ±3 µm |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Largura do rolo | 12,7 mm | 12,7 mm |
Comprimento do rolo | 5 m | 10 m |
Material | Aço C | Aço C |
Tipo de produto | Fita de calibre de lâminas | Fita de calibre de lâminas |