Chaqueta de invierno ignífuga 4XL

N.º do artigo: 4784151689004XL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau
Tamanho unissexo 4XL
Tipo de produto Chaqueta de protección para soldadores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 4784151689004XL
EAN/GTIN 7330509716984
Número do fabricante 4784151689004XL
Número L L00980 5013

Descrição

Versão:


Material principal
85% algodón, 14% poliéster, 1% antiestático, sarga, ignífugo antiestático, 350g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cierre de adherencia, Espalda alargada
Final de manga ajustable con cierre de adherencia

Detalles
Fuelle en espalda
Yugo en espalda
Cuello alto con cremallera
Etiquetas de certificación externas

Funcionalidad
Mangas precurvadas
Forro, Repelente al aceite, la suciedad y el agua

Cierre frontal
Robusta cremallera metálica unidireccional oculta

Bolsillos
Bolsillo interior con solapa
Bolsillos de pecho con cremallera cubierta
Bolsillo interior

Descrição:

  • Chaqueta ignífuga duradera para ropa de invierno, con una cremallera metálica robusta, oculta y unidireccional, además de prácticos bolsillos
  • Panel trasero con fuelle y mangas articuladas para una mayor comodidad
  • El tejido cumple la norma de arco eléctrico EN 61482-1-1 ATPV 16. 0 cal/ cm²
  • Certificado según EN 1149-5, EN 342, IEC 61482-2 Clase 2
  • EN ISO 11611, Clase 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • EN 13034 PB (6)

Norma:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 2
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta