Chaqueta de invierno de alta visibilidad XXL

N.º do artigo: 478019775389XXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de vestuário exterior para homem

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanho homens
Tamanho do pedido Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Medida do peito em cm Medida da cintura em cm Medida da anca em cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Como efetuar a medição
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
Cor high vis orange / marineblau
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Chaqueta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 478019775389XXL
EAN/GTIN 7330509655627
Número do fabricante 478019775389XXL

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Acabado
Bajo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Ajuste en el extremo de la manga con cierre por adherencia

Forro
Forro acolchado en la manga, forro ligero, forro Airmesh

Funcionalidad
Material transpirable a prueba de viento y agua, costuras selladas
Mangas precurvadas

Detalles
Logotipo impreso en el pecho
Cremallera en el forro para transferencia
Anillo en D
Capucha desmontable y ajustable (se vende por separado, 2165, 2166)

Bolsillos
Bolsillos laterales con cremallera
Bolsillos en el pecho con cremallera
Bolsillo interior con cremallera

Reflejos
Detalles reflectantes, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Cinta reflectante de transferencia de 50 mm de ancho

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional

Descripción:

  • Una chaqueta de invierno ligera de alta visibilidad con mucho movimiento y buenas características para condiciones climáticas más frías
  • La chaqueta es cortavientos, - e impermeable con costuras selladas y tiene un forro de malla ligera que aumenta la flexibilidad y te mantiene caliente
  • Los detalles reflectantes impresos en los hombros proporcionan una buena visibilidad incluso desde arriba
  • También puede tener una capucha adicional en tejido de alta visibilidad y botones de presión (modelo 2165 con forro ligero o 2166 con forro de malla)
  • Certificada según EN 343 y EN ISO 20471 XS-S Clase 2, M-->: Clase 3, ropa de protección para alta visibilidad

Norma:

  • EN 343, Class 4,2
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S
  • EN 342 together with art: 1885

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta