Medidores de cordões de soldadura, 12 folhas

N.º do artigo: 477700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
sob pedido
Em stock
80 peças em stock
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
Faixa de medição 3 mm - 12 mm
Versão 12 calibres en un anillo
0,5 mm crescente 3 mm - 7 mm
1,0 mm crescente 7 mm - 12 mm
Utilização con soldadura en ángulo recto
Número de calibres 12
Tipo de produto Calibre para cordones de soldadura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 477700
EAN/GTIN 4045197207418
Número do fabricante 477700

Descrição

Ejecución:

12 lamelas, fixadas em leque por um anel (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm).

Aplicación:

Para verificar as costuras de solda em costuras soldadas na perpendicular.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta