Limas diamantadas Con aglomerante galvánico 140

N.º do artigo: 477422
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 477422
EAN/GTIN 9003174774228
Número do fabricante 477422
Número L L50140 1886

Descrição

Descripción:

Estos archivos de diamante unidos galvánicamente se utilizan principalmente en el mecanizado de aceros endurecidos y carburo. Pero también son adecuados para vidrio, cerámica y materiales por encima de 40 HRC. Este producto solo está disponible en grano de diamante tamaño D35. Es parte del equipo estándar de cada fabricante de herramientas. Los tamaños de grano fino están disponibles bajo petición.

Característica:

  • Forma: 90 N lima tipo aguja
  • Especificación: 70 - 5 - 1,5 X 3X70
  • Diámetro: 140 mm
  • Tamaño del grano: 126
  • Idoneidad material: Acero

Ventaja:

  • Tamaños de grano fino bajo petición
  • Adecuado para diferentes materiales

Aplicación:

  • Excelente para el mecanizado de aceros endurecidos y carburo, pero también adecuado para vidrio, cerámica y materiales por encima de 40 HRC

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta