Descripción:
En comparación con las herramientas de molienda convencionales de cerámica, las herramientas CBN se caracterizan por su alto durabilidad/duración/vida útil y tiempos de molienda enormemente más cortos. Además, le ofrecen un alto grado de precisión dimensional. Con esta herramienta de unión galvánica, procesa principalmente aceros de alta aleación y HSS, pero también es posible procesar INOX en una medida limitada.
Característica:
- Forma: 1A1W MUELA CON VASTAGO
- Especificación: 7 X S3
- Dimensión (D x D): 5 x 7 mm
- Diámetro: 5 mm
- Grosor: 7 mm
- Tamaño del grano: 126
- Idoneidad material: HSS, acero
Ventaja:
- Alta precisión dimensional
- Para diámetros pequeños
- abrasivo superabrasivo
Aplicación:
- Para el pulido cilíndrico interno de piezas de trabajo hechas de aceros de alta aleación y HSS